Legrand - Céliane tápegység helyi erősítőhöz, beépített hangszóróval GT79174 - 067321
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Program-memóriahelyek száma - 8
Frekvencia-kijelzés - analóg
Digitális kimenettel - Nem
RDS - Nem
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673215
Sonepar cikkszám
GT79174
Gyártói cikkszám
067321
Gyártói típuskód
Céliane 067321
Program-memóriahelyek száma:
8
Frekvencia-kijelzés:
analóg
Digitális kimenettel:
Nem
RDS:
Nem
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
41.5 mm
Szín:
egyéb
Céliane tápegység helyi erősítőhöz, beépített hangszóróval