Legrand - Céliane tetőablak vezérlő SN056754 - 067604
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - egyéb
Kivitel - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060676049
Sonepar cikkszám
SN056754
Gyártói cikkszám
067604
Gyártói típuskód
Céliane 067604
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
szürke
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
egyéb
Szövegmező / írási felület:
Igen
Névleges feszültség:
24 V
Billentyűk száma:
3
Névleges áram:
3 A
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
fényes
RAL-szám (hasonló):
7016
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41