Legrand - Céliane TV aljzat 2xF csatlakozó multimédia hálózathoz SN055841 - 067399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - TWIN-csatlakozóaljzat
Szerelési mód - modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén - 3.9 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Igen
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060673994
Sonepar cikkszám
SN055841
Gyártói cikkszám
067399
Gyártói típuskód
Céliane 067399
Kivitel:
TWIN-csatlakozóaljzat
Szerelési mód:
modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén:
3.9 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Igen
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
2
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Nem
Csatlakozóaljzat típusa:
egyéb
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-862 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
36 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm