Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane TV aljzat átmenő, 14dB SN056758 - 067386

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane TV aljzat átmenő, 14dB SN056758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - átmenő

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 14 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

  • Rögzítés módja - reteszelő rögzítés

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060673864

Sonepar cikkszám

SN056758

Gyártói cikkszám

067386

Gyártói típuskód

Céliane 067386

Kivitel:

átmenő

Szerelési mód:

modulhordozó

Csillapítás 860 MHz esetén:

14 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Védettség (IP):

IP20

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

1.5 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem

Távtáplálásra alkalmas:

Nem

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

4-0 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

32 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Céliane TV aljzat átmenő, 14dB