Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Céliane TV aljzat, végzáró 1,5dB SN056759 - 067382

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Céliane TV aljzat, végzáró 1,5dB SN056759

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - végzáró

  • Szerelési mód - modulhordozó

  • Csillapítás 860 MHz esetén - 1 dB

  • Csillapítás 2150 MHz esetén - 1.5 dB

  • Kábeles modemhez alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060673826

Sonepar cikkszám

SN056759

Gyártói cikkszám

067382

Gyártói típuskód

Céliane 067382

Kivitel:

végzáró

Szerelési mód:

modulhordozó

Csillapítás 860 MHz esetén:

1 dB

Csillapítás 2150 MHz esetén:

1.5 dB

Kábeles modemhez alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

reteszelő rögzítés

Szín:

antracit

Védettség (IP):

IP21

Kivezetések száma:

1

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

0 dB

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Összeállítás:

alapelem

Távtáplálásra alkalmas:

Igen

Csatlakozóaljzat típusa:

TV

DAB+:

Nem

Felület:

lakkozott

Felület kivitele:

matt

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

TV frekvenciasáv:

0-2400 MHz

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

74.6 mm

Készülék magassága:

74.6 mm

Készülék mélysége:

27.2 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Céliane TV aljzat, végzáró 1,5dB