Legrand - Céliane TV-R-SAT aljzat, végzáró, 10 dB SN056761 - 067379
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - végzáró
Szerelési mód - modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén - 10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén - 10 dB
Kábeles modemhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060673796
Sonepar cikkszám
SN056761
Gyártói cikkszám
067379
Gyártói típuskód
Céliane 067379
Kivitel:
végzáró
Szerelési mód:
modulhordozó
Csillapítás 860 MHz esetén:
10 dB
Csillapítás 2150 MHz esetén:
10 dB
Kábeles modemhez alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Védettség (IP):
IP20
Kivezetések száma:
3
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Összeállítás:
alapelem
Távtáplálásra alkalmas:
Igen
Csatlakozóaljzat típusa:
TV/RD/SAT
DAB+:
Nem
Felület:
lakkozott
Felület kivitele:
matt
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
TV frekvenciasáv:
4-2400 MHz
Halogénmentes:
Igen
Antibakteriális bevonat:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK04
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
45 mm
Készülék mélysége:
36 mm
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm