Legrand - Céliane ventillátor vezérlő - 3 fokozatú SX102589 - 067422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - egyéb
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060674223
Sonepar cikkszám
SX102589
Gyártói cikkszám
067422
Gyártói típuskód
067422
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Szín:
fehér
Névleges áram:
20 A
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
240 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Rögzítés módja:
csavarral
Céliane ventillátor vezérlő - 3 fokozatú