Legrand - Céliane ventillátor vezérlő - 4 fokozatú GT76456 - 067424
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés módja - forgógomb
Kapcsolási mód - kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód - süllyesztett
Összeállítás - egyéb
Szín - titán
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5991060674247
Sonepar cikkszám
GT76456
Gyártói cikkszám
067424
Gyártói típuskód
Céliane 067424
Működtetés módja:
forgógomb
Kapcsolási mód:
kapcsolás 0 - 1 - 2 - 3
Szerelési mód:
süllyesztett
Összeállítás:
egyéb
Szín:
titán
Névleges áram:
20 A
Felület kivitele:
fényes
Névleges feszültség:
240 V
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP41
Rögzítés módja:
csavarral
Céliane ventillátor vezérlő - 4 fokozatú