Legrand - Classe 300 V13E kaputelefon beltéri egység, fekete IP20 SX070223 - 344613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beszerelési technika - busz-rendszer
Videóval - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Képrendszer - PAL
Szín - antracit
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8005543535011
Sonepar cikkszám
SX070223
Gyártói cikkszám
344613
Gyártói típuskód
Bticino 344613
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Videóval:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Képrendszer:
PAL
Szín:
antracit
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Lehallgatásbiztos:
Igen
Fény-/ajtónyitógomb:
Igen
Kapcsolási funkciók:
Igen
Kihangosító:
Igen
Ajtónyitó automatika:
Igen
Híváskikapcsolás:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hívás megkülönböztetés:
Igen
Hangerőszabályozás:
Igen
Szélesség:
194 mm
Magasság:
162 mm
Mélység:
22 mm
Classe 300 V13E kaputelefon beltéri egység, fekete IP20