Legrand - Classe100 A16E - audio beltéri egység kihangosított IP20 SX070221 - 344282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Kommunikáció típusa - fél-duplex
Egyedi hívásfunkció - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Szerelési mód - falra szerelés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8005543631164
Sonepar cikkszám
SX070221
Gyártói cikkszám
344282
Gyártói típuskód
Bticino 344282
Kivitel:
egyéb
Kommunikáció típusa:
fél-duplex
Egyedi hívásfunkció:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Szerelési mód:
falra szerelés
Védettség (IP):
egyéb
Csatornák száma:
1
Rendszertípus:
Hybrid
Csoportfunkció:
Igen
Általános hívásfunkció:
Nem
Szélesség:
102 mm
Magasság:
155 mm
Üzemi hőmérséklet:
5-40 °C
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem