Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - CLASSE100 A16M - audio beltéri kézi + L3000 IP20 SX070225 - 364231

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - CLASSE100 A16M - audio beltéri kézi +  L3000 IP20 SX070225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Videóval - Nem

  • Beszerelési technika - busz-rendszer

  • Külső állomás szerelési módja - falon kívüli

  • Bővíthető belső állomások max. számára - 2

  • Bővíthető külső állomások max. számára - 16

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

85 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8005543631089

Sonepar cikkszám

SX070225

Gyártói cikkszám

364231

Gyártói típuskód

Bticino 364231

Videóval:

Nem

Beszerelési technika:

busz-rendszer

Külső állomás szerelési módja:

falon kívüli

Bővíthető belső állomások max. számára:

2

Bővíthető külső állomások max. számára:

16

Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:

Nem

Képrendszer:

PAL

Kihangosító:

Nem

Belső kommunikáció:

Nem

Hallókészülék-kompatibilis:

Igen

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Lakáskészülékek száma:

1

Kapuhangszórók száma:

1

Lakáskészülék színe:

fehér

Kaputábla színe:

szürke

Belső állomás szerelési módja:

falon kívüli

Külső állomás anyaga:

alumínium

Nappali/éjszakai funkcióval:

Igen

PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):

Nem

Memória-funkcióval:

Nem

Manuálisan beállítható kamera:

Nem

Szövegmező / írási felület:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

CLASSE100 A16M - audio beltéri kézi + L3000 IP20