Legrand - CLASSE100 V16B - video beltéri basic + L2000 IP20 SX070228 - 364613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csengető gombok száma - 1
Külső állomás szerelési módja - falon kívüli
Bővíthető belső állomások max. számára - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
85 kg CO₂-eq
Vonalkód
8005543631119
Sonepar cikkszám
SX070228
Gyártói cikkszám
364613
Gyártói típuskód
Bticino 364613
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Csengető gombok száma:
1
Külső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Bővíthető belső állomások max. számára:
2
Bővíthető külső állomások max. számára:
2
Lehallgatásbiztos:
Nem
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Nem
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
szürke
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Külső állomás anyaga:
alumínium
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
Kamera nyílásszög:
15 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem