Legrand - Classe100 X16E - video beltéri WiFi csatlakozással + L3000 IP20 SX070229 - 364614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Videóval - Igen
Beszerelési technika - busz-rendszer
Csengető gombok száma - 2
Külső állomás szerelési módja - falon kívüli
Lehallgatásbiztos - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8005543631607
Sonepar cikkszám
SX070229
Gyártói cikkszám
364614
Gyártói típuskód
Bticino 364614
Videóval:
Igen
Beszerelési technika:
busz-rendszer
Csengető gombok száma:
2
Külső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Lehallgatásbiztos:
Nem
Csatlakoztatás smartphone-hoz lehetséges:
Igen
Képrendszer:
PAL
Kihangosító:
Igen
Belső kommunikáció:
Igen
Hallókészülék-kompatibilis:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
szürke
Belső állomás szerelési módja:
falon kívüli
Külső állomás anyaga:
alumínium
Képrendszer tulajdonsága:
szín
Nappali/éjszakai funkcióval:
Igen
Kamera nyílásszög:
105 °
PTZ funkció (forgatás/döntés/zoom):
Nem
Memória-funkcióval:
Nem
Képernyőátló:
127 mm
Képernyőátló colban:
5 in
Manuálisan beállítható kamera:
Igen
Szövegmező / írási felület:
Igen
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem