Legrand - CMH ZigBee folyadék érzékelő IP20 SN056780 - 067529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti áramerősség - Nem
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Kivitel - bővítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675295
Sonepar cikkszám
SN056780
Gyártói cikkszám
067529
Gyártói típuskód
CMH ZigBee 067529
Bemeneti áramerősség:
Nem
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Kivitel:
bővítés
Bemenetek száma:
1
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
LED-kijelzővel:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Bemeneti feszültég:
Nem
Védettség (IP):
IP20
CMH ZigBee folyadék érzékelő