Legrand - CMH Zigbee központi redőnyvezérlő SN056784 - 067264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Működtető pontok száma - 1
Szín - egyéb
Busz-csatolással - Igen
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060672645
Sonepar cikkszám
SN056784
Gyártói cikkszám
067264
Gyártói típuskód
CMH ZigBee 067264
Busz-rendszer KNX:
Nem
Működtető pontok száma:
1
Szín:
egyéb
Busz-csatolással:
Igen
Felület:
kezeletlen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Lopás/szétszerelés elleni védelemmel:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Kijelzővel:
Nem
Feliratmezővel:
Nem
Szobatermosztáttal:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Billentyűk száma:
3
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Anyag:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Infravörös érzékelővel:
Nem
Védettség (IP):
egyéb