Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

Legrand - CMH ZigBee LPG-gáz érzékelő SN056785 - 067527

MásolásMásolás
Legrand - CMH ZigBee LPG-gáz érzékelő SN056785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Széndioxid észlelés (CO2) - Nem

  • Földgáz észlelés - Nem

  • Szénmonoxid észlelés (CO) - Nem

  • Egyéb gáztípusok észlelése - Nem

  • Robbanógáz - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060675271

Sonepar cikkszám

SN056785

Gyártói cikkszám

067527

Gyártói típuskód

CMH ZigBee 067527

Széndioxid észlelés (CO2):

Nem

Földgáz észlelés:

Nem

Szénmonoxid észlelés (CO):

Nem

Egyéb gáztípusok észlelése:

Nem

Robbanógáz:

Igen

Fojtó gáz:

Nem

Éghető gáz:

Igen

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Ammónia észlelés (NH3):

Nem

Bután észlelés (C4H10):

Igen

Szerelési mód:

beépített

Jelentés típusa:

vizuális/akusztikus

Szín:

egyéb

Metán észlelés (CH4):

Nem

Altatógáz észlelés:

Nem

Propán észlelés (C3H8):

Igen

Ingerlő hatású gáz észlelés:

Nem

Mérgező gáz észlelés:

Igen

Tápfeszültség típusa:

DC

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Szélesség:

45 mm

IFTTT-támogatással:

Nem

Hosszúság:

45 mm

Magasság / mélység:

54 mm

CMH ZigBee LPG-gáz érzékelő