Legrand - CMH ZigBee metángáz érzékelő SN056786 - 067528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Széndioxid észlelés (CO2) - Nem
Földgáz észlelés - Nem
Szénmonoxid észlelés (CO) - Nem
Egyéb gáztípusok észlelése - Nem
Robbanógáz - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675288
Sonepar cikkszám
SN056786
Gyártói cikkszám
067528
Gyártói típuskód
CMH ZigBee 067528
Széndioxid észlelés (CO2):
Nem
Földgáz észlelés:
Nem
Szénmonoxid észlelés (CO):
Nem
Egyéb gáztípusok észlelése:
Nem
Robbanógáz:
Igen
Fojtó gáz:
Nem
Éghető gáz:
Igen
Ammónia észlelés (NH3):
Nem
Bután észlelés (C4H10):
Nem
Szerelési mód:
beépített
Jelentés típusa:
vizuális/akusztikus
Szín:
egyéb
Metán észlelés (CH4):
Igen
Altatógáz észlelés:
Nem
Propán észlelés (C3H8):
Nem
Ingerlő hatású gáz észlelés:
Nem
Mérgező gáz észlelés:
Igen
Tápfeszültség típusa:
DC
Szélesség:
45 mm
Magasság / mélység:
45 mm