Legrand - CMH Zigbee univerzális kapcsoló 2x1000W IP20 SN056788 - 067234
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060672348
Sonepar cikkszám
SN056788
Gyártói cikkszám
067234
Gyártói típuskód
067234
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
2
Névleges áram:
4 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
0
Kimenő teljesítmény:
1000 W
Max. kapcsolóáram:
4 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
1000 W
Névleges feszültség:
100-240 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Modulszélesség:
2
Modulos bővítési lehetőség:
Nem