Legrand - CMH ZigBee vészjelző jeladó SN056789 - 067525
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelentés típusa - egyéb
Szerelési mód - beépített
Üzemi feszültség - 230 V
Szín - egyéb
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060675257
Sonepar cikkszám
SN056789
Gyártói cikkszám
067525
Gyártói típuskód
067525
Jelentés típusa:
egyéb
Szerelési mód:
beépített
Üzemi feszültség:
230 V
Szín:
egyéb
Magasság:
50 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
45 mm
CMH ZigBee vészjelző jeladó