Legrand - Colring 7,6x720 fekete vezetékkötegelő SN056790 - 031812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 720 mm
Szalagvastagság - 1.9 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060318123
Sonepar cikkszám
SN056790
Gyártói cikkszám
031812
Gyártói típuskód
Colring 031812
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
720 mm
Szalagvastagság:
1.9 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
530 N
Üzemi hőmérséklet:
-15-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen