Legrand - Colring 7,6x720 színtelen vezetékkötegelő SN056791 - 031832
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 720 mm
Szalagvastagság - 1.9 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060318321
Sonepar cikkszám
SN056791
Gyártói cikkszám
031832
Gyártói típuskód
Colring 031832
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
720 mm
Szalagvastagság:
1.9 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Szín:
színtelen
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
530 N
Üzemi hőmérséklet:
-15-75 °C
Szerelési hőmérséklet:
-10-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Igen
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nincs
UL-engedély:
Igen