Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Colring talp öntapadó 4,6mm - fekete IP20 SX068353 - 032067

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Colring talp öntapadó 4,6mm - fekete IP20 SX068353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 35 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 6 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 4.6 mm

  • Rögzítőlyuk átmérője - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060320676

Sonepar cikkszám

SX068353

Gyártói cikkszám

032067

Gyártói típuskód

Colring 032067

Hosszúság:

35 mm

Szélesség:

30 mm

Magasság:

6 mm

Kábelkötöző szélességig:

4.6 mm

Rögzítőlyuk átmérője:

4 mm

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

Colring talp öntapadó 4,6mm - fekete IP20