Legrand - Colring VDI talp öntapadó 4,6-20 mm, csavaros rögzítés SN055509 - 032068
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 38 mm
Szélesség - 38 mm
Magasság - 9.5 mm
Kábelkötöző szélességig - 20 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060320683
Sonepar cikkszám
SN055509
Gyártói cikkszám
032068
Gyártói típuskód
Colring 032068
Hosszúság:
38 mm
Szélesség:
38 mm
Magasság:
9.5 mm
Kábelkötöző szélességig:
20 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Max. kötegátmérőhöz:
20 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
4.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-90 °C
Colring VDI talp öntapadó 4,6-20 mm, csavaros rögzítés