Legrand - Colson 128x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20 SX068350 - 031928
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 128 mm
Szalagvastagság - 1.3 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060319281
Sonepar cikkszám
SX068350
Gyártói cikkszám
031928
Gyártói típuskód
Colson 031928
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
128 mm
Szalagvastagság:
1.3 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
360 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Nem
Colson 128x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20