Legrand - Colson 180x6 fekete kábelkötegelő IP20 SX068349 - 031925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 6 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 2 mm
Kivitel - kívül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060319250
Sonepar cikkszám
SX068349
Gyártói cikkszám
031925
Gyártói típuskód
Colson 031925
Szalagszélesség:
6 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
2 mm
Kivitel:
kívül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Szerelési hőmérséklet:
-30-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Nem