Legrand - Colson 194x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20 SX068351 - 031929
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 194 mm
Szalagvastagság - 1.5 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060319298
Sonepar cikkszám
SX068351
Gyártói cikkszám
031929
Gyártói típuskód
Colson 031929
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
194 mm
Szalagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
450 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Nem
Colson 194x7,6 belső fogazású fekete kábelkötegelő IP20