Legrand - Colson kábelkötegelő IRL o16-32mm vagy normál o13-38mm vezetékhez IP20 SX068348 - 031902
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 8 mm
Szalaghosszúság - 180 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kivitel - belül fogazott
Szalagzár - műanyag nyelv
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060319021
Sonepar cikkszám
SX068348
Gyártói cikkszám
031902
Gyártói típuskód
Colson 031902
Szalagszélesség:
8 mm
Szalaghosszúság:
180 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
220 N
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Szerelési hőmérséklet:
0-40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyagminőség:
poliamid (PA)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem
UL-engedély:
Nem
Colson kábelkötegelő IRL o16-32mm vagy normál o13-38mm vezetékhez IP20