Legrand - CP toldó Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS3 SN164533 - 033742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kategória - 6
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414971595378
Sonepar cikkszám
SN164533
Gyártói cikkszám
033742
Gyártói típuskód
LCS 033742
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kategória:
6
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Igen
Szín:
kék
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Min. AWG-méret:
egyéb
Max. AWG-méret:
22
CP toldó Cat6 árnyékolatlan (UTP) LCS3