Legrand - Csatlakozó adapter aluminium C profilsínhez SN010873 - 037399
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 35 mm2
Pólusszám - 1
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060373993
Sonepar cikkszám
SN010873
Gyártói cikkszám
037399
Gyártói típuskód
037399
Érkeresztmetszet:
35 mm2
Pólusszám:
1
Plombálósapkával:
Nem
Csatlakozó adapter aluminium C profilsínhez