Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatlakozó aljzat 3 pólusú XLR neutrik kimenet 2m GT54802 - 078756

MásolásMásolás
Legrand - Csatlakozó aljzat 3 pólusú XLR neutrik kimenet 2m GT54802

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Felhasználás - XLR

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - fehér

  • Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz - 1

  • Összeállítás - alapelem központi fedőlappal

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060787561

Sonepar cikkszám

GT54802

Gyártói cikkszám

078756

Gyártói típuskód

Program Mosaic 078756

Felhasználás:

XLR

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

fehér

Alkalmas kapcsolóhüvelyhez/kapcsolóhoz:

1

Összeállítás:

alapelem központi fedőlappal

Hordozógyűrű:

Nem

Porvédelemmel:

Nem

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Kimenet iránya:

egyenes

Feliratmező:

feliratmező nélkül

Felirattal:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

RAL-szám (hasonló):

9003

Áttetsző:

Nem

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Modulok száma (modulos építési módnál):

2

Húzásmentesítés:

Nem

Árnyékolt csatlakozóhüvely:

Nem

Árnyékolt ház:

Nem

Csatlakozócsipesz:

Nem

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Készülék szélessége:

45 mm

Készülék magassága:

45 mm

Készülék mélysége:

32 mm

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

Csatlakozó aljzat 3 pólusú XLR neutrik kimenet 2m