Legrand - Csatlakozó blokk réz/alumínium, lapos-lapos 95 SN055568 - 039013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 95-95 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - szürke
Kapocshelyek száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060390136
Sonepar cikkszám
SN055568
Gyártói cikkszám
039013
Gyártói típuskód
Viking3 039013
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
95-95 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
1
Szintek száma:
1
Magasság:
88 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
36 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
227 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
95-95 mm2
Névleges áram In:
310 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Névleges feszültség:
1000 V
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen