Legrand - Csatlakozó blokk réz/alunínium, kábel-lapos 70-300 SN055572 - 039021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 70-300 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 70-300 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavarkötés
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060390211
Sonepar cikkszám
SN055572
Gyártói cikkszám
039021
Gyártói típuskód
Viking3 039021
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
70-300 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
70-300 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavarkötés
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
1
Szintek száma:
1
Magasság:
113.5 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
55 mm
Üzemi hőmérséklet:
-5-40 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
337 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
70-300 mm2
Névleges áram In:
570 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
70-300 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen