Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatlakozó gyűjtősínek megtáplálására DPX1600 SN010858 - 404381

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csatlakozó gyűjtősínek megtáplálására DPX1600 SN010858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 1600 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064043816

Sonepar cikkszám

SN010858

Gyártói cikkszám

404381

Gyártói típuskód

VX3 4000 404381

Kivitel:

lapos / sima

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

1600 A

Csatlakozó gyűjtősínek megtáplálására DPX1600