Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatlakozó vízszintes DPX 630 készülékhez SN010863 - 404562

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csatlakozó vízszintes DPX 630 készülékhez SN010863

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - lapos / sima

  • Felület - kezeletlen

  • Rugalmas - Nem

  • Névleges áram In - 630 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064045629

Sonepar cikkszám

SN010863

Gyártói cikkszám

404562

Gyártói típuskód

VX3 4000404562

Kivitel:

lapos / sima

Felület:

kezeletlen

Rugalmas:

Nem

Névleges áram In:

630 A

Csatlakozó vízszintes DPX 630 készülékhez