Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatlakozóaljzat 2xUSB - A+C, 3 A - 15 W, alumínium SX076064 - 721330

MásolásMásolás
Legrand - Csatlakozóaljzat 2xUSB - A+C, 3 A - 15 W, alumínium SX076064

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Max. kimeneti áram - 3000 mA

  • Üzemi feszültség - 100-240 V

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Szín - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX076064

Gyártói cikkszám

721330

Gyártói típuskód

SUNO 721330

Kivitel:

egyéb

Max. kimeneti áram:

3000 mA

Üzemi feszültség:

100-240 V

Szerelési mód:

süllyesztett

Szín:

alumínium

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

USB-A-portok száma:

1

USB-C portok száma:

1

Frekvencia:

50-60 Hz

RAL-szám:

7040

Készülék szélessége:

72.5 mm

Készülék magassága:

72.7 mm

Kimeneti feszültség:

5-5 V

Készülék mélysége:

41.5 mm

Teljesítményfelvétel:

0.066 W

Min. készülékdoboz mélység:

40 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP40

Ütésállóság (IK):

IK04

Antibakteriális bevonat:

Nem

Csatlakozóaljzat 2xUSB - A+C, 3 A - 15 W, alumínium