Legrand - Csatlakozóaljzat 2xUSB - A+C, 3 A - 15 W, fekete SX076136 - 721430
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Max. kimeneti áram - 3000 mA
Üzemi feszültség - 100-240 V
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
5 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX076136
Gyártói cikkszám
721430
Gyártói típuskód
SUNO 721430
Kivitel:
egyéb
Max. kimeneti áram:
3000 mA
Üzemi feszültség:
100-240 V
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
USB-A-portok száma:
1
USB-C portok száma:
1
Frekvencia:
50-60 Hz
RAL-szám:
9017
Készülék szélessége:
72.5 mm
Készülék magassága:
72.7 mm
Kimeneti feszültség:
5-5 V
Készülék mélysége:
41.5 mm
Teljesítményfelvétel:
0.066 W
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
IP védettséghez alkalmas:
IP40
Ütésállóság (IK):
IK04
Antibakteriális bevonat:
Nem