Legrand - Csatlakozódugó RJ45 árnyékolt Szél: 11 7 mm SN101959 - 051704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 5E
Árnyékolt - Nem
Csatlakozási mód - krimpelt
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060517045
Sonepar cikkszám
SN101959
Gyártói cikkszám
051704
Gyártói típuskód
LCS3 051704
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
5E
Árnyékolt:
Nem
Csatlakozási mód:
krimpelt
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
színtelen
Áttetsző:
Igen
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Csatlakozódugó RJ45 árnyékolt Szél: 11 7 mm