Legrand - Csatlakozóelem Forix szerelvény DLP ECO 20x12 mm mini kábelcsatorához SX072801 - 638117
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 20 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970576095
Sonepar cikkszám
SX072801
Gyártói cikkszám
638117
Gyártói típuskód
DLP Eco 638117
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
20 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
12 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakozóelem Forix szerelvény DLP ECO 20x12 mm mini kábelcsatorához