Legrand - Csatlakozóelem Forix szerelvény DLP ECO 32x16 mm mini kábelcsatorához SX072802 - 638147
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 32 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970576064
Sonepar cikkszám
SX072802
Gyártói cikkszám
638147
Gyártói típuskód
DLP Eco 638147
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
32 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
16 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakozóelem Forix szerelvény DLP ECO 32x16 mm mini kábelcsatorához