Legrand - Csatlakozóelem Forix szerelvény DLP ECO 40x16 mm mini kábelcsatorához SX072803 - 638157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 40 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - öntapadós
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970576033
Sonepar cikkszám
SX072803
Gyártói cikkszám
638157
Gyártói típuskód
DLP Eco 638157
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
40 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
16 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Csatlakozóelem Forix szerelvény DLP ECO 40x16 mm mini kábelcsatorához