Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csatorna összekötő 300mm-hez SN056794 - 089678

MásolásMásolás
Legrand - Csatorna összekötő 300mm-hez SN056794

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornaszélesség - 300 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Kivitel - kar

  • Anyag - acél

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060896782

Sonepar cikkszám

SN056794

Gyártói cikkszám

089678

Gyártói típuskód

DLP 089678

Csatornaszélesség:

300 mm

Magasság:

38 mm

Kivitel:

kar

Anyag:

acél

Felület:

horganyzott

Táguló fúgához használható:

Nem

Potenciálkiegyenlítővel:

Nem

Csatorna összekötő 300mm-hez