Legrand - Csatorna összekötő szürke kábelcsatornákhoz SN056795 - 075830
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - szimmetrikus
Szín - szürke
Rögzítés módja - felpattintható
Fedél szélessége - 45 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970003850
Sonepar cikkszám
SN056795
Gyártói cikkszám
075830
Gyártói típuskód
DLP 075830
Alak:
szimmetrikus
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
felpattintható
Fedél szélessége:
45 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
50 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Csatorna összekötő szürke kábelcsatornákhoz