Legrand - Csavaros adapter C profilú sínekhez, menetes furattal, M6 SN055564 - 036482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - acél
Szélesség - 21 mm
Magasság - 23 mm
Mélység - 10 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364823
Sonepar cikkszám
SN055564
Gyártói cikkszám
036482
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036482
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
acél
Szélesség:
21 mm
Magasság:
23 mm
Mélység:
10 mm
Csavaros adapter C profilú sínekhez, menetes furattal, M6