Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 3P SN179012 - 421079

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 3P SN179012

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 3

  • Érintésbiztos - Nem

  • Szélesség - 27 mm

  • Mélység - 13.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064210799

Sonepar cikkszám

SN179012

Gyártói cikkszám

421079

Gyártói típuskód

DPX3 250 3P 421079

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

3

Érintésbiztos:

Nem

Szélesség:

27 mm

Mélység:

13.7 mm

Magasság:

20.7 mm

Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 3P