Legrand - Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 4P SX072140 - 421080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 27 mm
Mélység - 13.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064210805
Sonepar cikkszám
SX072140
Gyártói cikkszám
421080
Gyártói típuskód
DPX/DPX3 421080
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
27 mm
Mélység:
13.7 mm
Magasság:
20.7 mm
Csavaros bekötőkapocs készlet sinekhez DPX3 250 4P