Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csavaros érintkező tokozathoz - Z GT59287 - 024242

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csavaros érintkező tokozathoz - Z GT59287

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - padlórögzítés

  • Kivitel - dugaszolható és integrálható

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060242428

Sonepar cikkszám

GT59287

Gyártói cikkszám

024242

Gyártói típuskód

Osmoz 024242

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

padlórögzítés

Kivitel:

dugaszolható és integrálható

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Csavaros érintkező tokozathoz - Z