Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Csavaros fényforrás elem tokozatra fehér 24VAC/DC GT89103 - 024250

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csavaros fényforrás elem tokozatra fehér 24VAC/DC GT89103

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 10.8-26.4 V

  • Foglalat - nincs

  • Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 10.8-26.4 V

  • Fényforrás színe - fehér

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060242503

Sonepar cikkszám

GT89103

Gyártói cikkszám

024250

Gyártói típuskód

Osmoz 024250

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Foglalat:

nincs

Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:

10.8-26.4 V

Fényforrás színe:

fehér

Fényforrással:

Igen

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

10.8-26.4 V

Csatlakozási mód segédáramkör:

csavaros csatlakozás

Rögzítés módja:

padlórögzítés

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Fényforrás:

LED

Beépített trafó:

Nem

Beépített előellenállással:

Igen

Beépített diódával:

Igen

Csavaros fényforrás elem tokozatra fehér 24VAC/DC