Legrand - Csavaros műanyag adapter, M4 csavarhoz SN056796 - 036478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 12 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364786
Sonepar cikkszám
SN056796
Gyártói cikkszám
036478
Gyártói típuskód
Atlantic/Marina 036478
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
12 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
15 mm
Csavaros műanyag adapter, M4 csavarhoz