Legrand - Csengő 12-24V moduláris 2m 80dB fehér IP20 GT46439 - 076642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 12-48 V
Áram fajtája - DC
Hangerő - 80 dB
Vezeték nélküli - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060766429
Sonepar cikkszám
GT46439
Gyártói cikkszám
076642
Gyártói típuskód
Program Mosaic 076642
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
12-48 V
Áram fajtája:
DC
Hangerő:
80 dB
Vezeték nélküli:
Nem
Szerelési mód:
moduláris készülék háztartási szerelvényekhez
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP41
Ház anyaga:
műanyag
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Áramfelvétel:
0.005-0.017 A
Modulok száma (modulos építési módnál):
2
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
41 mm
Csengő 12-24V moduláris 2m 80dB fehér