MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Csengő 230V többszólamú 24 dallam IP20 GT92008 - 041613

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Csengő 230V többszólamú 24 dallam IP20 GT92008

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Áram fajtája - DC

  • Hangerő - 77 dB

  • Vezeték nélküli - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970411464

Sonepar cikkszám

GT92008

Gyártói cikkszám

041613

Gyártói típuskód

041613

Ház színe:

fehér

Áram fajtája:

DC

Hangerő:

77 dB

Vezeték nélküli:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Elem beépített:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Max. hatótáv:

100 m

Ház anyaga:

műanyag

Csengő 230V többszólamú 24 dallam